› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Kit 4 staffe e piastra acciaio spessore 2mm per cestello supporto apparecchi modulari profondità 330 mm

DKC
Cod. Rexel DKC095777850
Cod. Produttore 095777850
Cod. EAN 8054684023130

Informazioni principali

  • Serie: G7/4/PACST
  • Materiale: Acciaio
  • Spessore piastra: 2 mm
  • Kit: 4 staffe + 1 piastra
  • Uso: Fissaggio componenti
  • Compatibilità: Cestelli modulari
  • Profondità armadio: 330-460 mm
  • Supporto: Retroquadro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

667 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

658 mm

profondità

298 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

658 mm

Kit 4 staffe e piastra acciaio spessore 2mm per cestello supporto apparecchi modulari profondità 330 mm