Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40174
Cod. Produttore
40174
Cod. EAN
8007352745049

Informazioni di prodotto

Kit 4 pulsanti singoli per targa 40170

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit 4 pulsanti singoli per targa Roxie 40170 con cartellini portanomi

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

86 mm

altezza

14,8 mm

profondità

6,4 mm

materiale

Plastica

Produttore

Kit 4 pulsanti singoli per targa Roxie 40170 con cartellini portanomi

€ 16,40 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info