› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

KIT 4 CAMERE BULLET IP NVR 8 CH 2T

Cod. Rexel GGKITIP48C5MP
Cod. Produttore KITIP48C5MP
Cod. EAN 3700575963553

Informazioni principali

  • Tipo: KIT 4 CAMERE BULLET
  • Risoluzione: 5 Megapixel
  • Lunghezza focale: 2,8 mm
  • Portata IR: 20 m
  • Canali NVR: 8
  • Disco rigido: 2 TB integrato
  • Serie: GIGAMEDIA
  • Visualizzazione remota: App GGM VIEW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa soluzione ti permette di muovere i primi passi nel mondo della videosorveglianza. Il kit è composto da un registratore PoE a 8 canali con un disco rigido integrato da 2 TB. Viene fornito con 4 telecamere a tubo da 5 Megapixel con una lunghezza focale di 2,8 mm e un IR di 20 m. Puoi aggiungere 4 telecamere aggiuntive che fanno parte della gamma GIGAMEDIA (IPC). L'interfaccia intuitiva consente una rapida movimentazione del prodotto. e la sua configurazione avviene in meno di 10 min. Con l'applicazione GGM VIEW, puoi visualizzare il registratore in remoto sul tuo smartphone. Manuale guida francese

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

tipo di connettore

Power over LAN

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

numero di videocamere

8

numero max. di ingressi video

8

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

Con lampada a infrarossi

Modello telecamera

Standard (fisso)

Grado di protezione (IP) camera

IP67

Collegamento della camera tramite cavo

numero di telecamere in dotazione

4

Adatto per montaggio a soffitto

KIT 4 CAMERE BULLET IP NVR 8 CH 2T
€ 700 x 1 pz.
(pz.)