Descrizione del prodotto
Kit completo composto da un profilo sfera da 2 metri e relativi accessori, progettato per l'installazione di sistemi di illuminazione a LED. Il profilo sferico garantisce una distribuzione uniforme e ampia della luce, con un diametro esterno di 30 mm e una larghezza interna di 23 mm, ideale per l'inserimento di strisce LED. Questo kit è perfetto per soluzioni di illuminazione elettrica che richiedono un design funzionale e moderno, facilitando il montaggio e la protezione delle componenti luminose. Descrizione del produttore: Il profilo SFERA è ideale per le applicazioni dove si richiedono altissimi valori di luminosità . E’ ideale per realizzare binari/ plafoniere in appoggio o a sospensione con strisce o basette led ad alta densità led quali la 160 0 240led/mt in configurazione singola o dual line, oltre alla gamma delle stripled COB. La copertura semisferica garantisce la diffusione luminosa ottimale al massimo dell’omogeneità sui 250-270 gradi Ideale per l’illuminazione di corridoi e camminamenti , per l’illuminazione di macchinari industriali o per la realizzazione di plafoniere a sospensione con l’apposito kit di fissaggio. Il profilo SFERA è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 34w/mt. Tipo Installazione: Plafone/ Sospensione Il kit è composto dai seguenti elementi: 2m di profilo SFERA completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.