Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA191642500
Cod. Produttore
191642500
Cod. EAN
8029564613053

Informazioni di prodotto

KIT 2MT PROFILO RS6 +TAPPI+STAFFE
Kit completo per installazione di profilo RS6 da 2 metri, comprensivo di tappi di chiusura e staffe di fissaggio. Progettato per l’alloggiamento di strisce LED, consente un’illuminazione uniforme e diffusa grazie alla copertura trasparente che protegge la sorgente luminosa. Le dimensioni compatte del profilo, con larghezza di 23 mm e altezza di 8,4 mm, lo rendono ideale per applicazioni di illuminazione incassata in mobili, pareti o controsoffitti, garantendo un design discreto e moderno. Il materiale resistente assicura durata e stabilità nel tempo, mentre le staffe facilitano un montaggio sicuro e preciso. Questo kit è la soluzione ideale per creare effetti luminosi personalizzati in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Il profilo RS6 è ideale per le applicazioni con strisce o basette led ad alta densità led quali la 160 o 240led/mt, oltre alla gamma delle stripled COB. La distanza di 6mm della striscia led dalla copertura permette infatti la maggior diffusione luminosa nel minor ingombro possibile. Ideale per l’illuminazione di sotto pensili, librerie, mensole, librerie. Il profilo RS6 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 15w/mt. Tipo installazione: incasso Il Kit è composto dai seguenti elementi : 2m profilo RS6 completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.

Produttore

KIT 2MT PROFILO RS6 con tappi e staffe per installazioni elettriche professionali, facile montaggio, design elegante e resistente