› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

KIT 2MT PROFILO ANGOLO3 ACCESSORI montaggio facile impianti elettrici residenziali e commerciali

Cod. Rexel EA191647800
Cod. Produttore 191647800
Cod. EAN 8029564613114

Informazioni principali

  • Tipo: profilo angolare
  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Potenza max: 34W/mt
  • Distanza led-copertura: 15mm
  • Installazione: plafone/sospensione
  • Lunghezza kit: 2m
  • Accessori inclusi: tappi e staffe
  • Serie: ANGOLO3

Descrizione del prodotto

Kit completo per illuminazione a LED con profilo angolare di 2 metri e accessori inclusi, progettato per garantire un'installazione semplice e una distribuzione uniforme della luce. Il profilo angolare consente un'illuminazione mirata e versatile, ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni di illuminazione funzionali e di design. La struttura è studiata per ottimizzare la diffusione luminosa, assicurando efficienza energetica e durata nel tempo. Questo kit rappresenta una soluzione pratica per chi cerca un sistema di illuminazione integrato e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il profilo ANGOLO3 è ideale per le applicazioni dove si richiedono altissimi valori di luminosità . È ideale per realizzare binari/ plafoniere angolari o a sospensione con strisce o basette led ad alta densità led quali la 160 0 240led/mt in configurazione dual line, oltre alla gamma delle stripled COB. La distanza di 15mm della striscia led dalla copertura opale garantisce la diffusione luminosa ottimale al massimo dell’omogeneità. Ideale per l’illuminazione di corridoi e camminamenti , per l’illuminazione di macchinari industriali o per la realizzazione di plafoniere a sospensione con l’apposito kit di fissaggio. Il profilo ANGOLO3 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 34w/mt. Tipo Installazione: plafone/ sospensione Il Kit è composto da : 2m di profilo ANGOLO3 completo di copertura 2pz tappi forati 2pz tappi chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.
KIT 2MT PROFILO ANGOLO3 ACCESSORI montaggio facile impianti elettrici residenziali e commerciali