Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA191647600
Cod. Produttore
191647600
Cod. EAN
8029564613084

Informazioni di prodotto

KIT 2MT PROFILO ANGOLO2 BIANCO+AC
Kit completo per installazione a profilo angolare con finitura bianca, ideale per l’alloggiamento di strisce LED. Il profilo in alluminio garantisce robustezza e dissipazione termica, mentre il diffusore trasparente consente una distribuzione uniforme della luce con un angolo di emissione di 120 gradi. Le dimensioni compatte di 18,1 x 18,1 mm lo rendono adatto a spazi ridotti, offrendo un’illuminazione efficace e discreta per ambienti interni. Il kit include accessori per un montaggio semplice e sicuro, assicurando un risultato professionale e di qualità. Descrizione del produttore: Il profilo ANGOLO2 è ideale per soluzioni di illuminazione con luce a plafone in soluzioni ad angolo o a veletta con riverbero centrale. La distanza di 10mm della striscia led dalla copertura opale permette infatti la maggior diffusione luminosa nel minor ingombro possibile per soluzione angolari. Il profilo ANGOLO2 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 15w/mt. Tipo Installazione: plafone/appoggio veletta Il Kit è composto dai seguenti elementi: 2m profilo ANGOLO2 completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

KIT 2MT PROFILO ANGOLO2 BIANCO montaggio semplice e protezione cavi impianti elettrici residenziali e commerciali

€ 12,25 x 1 pz.
(pz.)