›

KIT 2MT PROFIL LRS6 +TAPPI+STAFFE

Cod. Rexel EA191642400
Cod. Produttore 191642400
Cod. EAN 8029564646969

Informazioni principali

  • Serie: RS6 LIGHT
  • Potenza max: 13W/mt
  • Installazione: incasso
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Distanza LED-copertura: 6 mm
  • Inclusi: tappi e staffe
  • Uso: illuminazione non intensiva

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: l profilo RS6 LIGHT è ideale per le applicazioni con strisce o basette ad alta densità LED quali la 160 o 240led/mt, oltre alla gamma delle stripled COB. La distanza di 6mm della striscia led dalla copertura permette infatti la maggior diffusione luminosa nel minor ingombro possibile. Ideale per l’illuminazione NON INTENSIVA di sotto pensili, librerie, mensole, librerie. Il profilo RS6 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 13w/mt. Tipo installazione: incasso Il Kit è composto dai seguenti elementi: 2m profilo RS6 LIGHT completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.
KIT 2MT PROFIL LRS6 +TAPPI+STAFFE