›

KIT 2MT INCAS4 OPALE+TAPPI+STAFFE

Cod. Rexel EA191648400
Cod. Produttore 191648400
Cod. EAN 8029564655657

Informazioni principali

  • Serie: INCAS4
  • Installazione: incasso/cartongesso
  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Copertura: opale mascherante
  • Potenza max LED: 13W/mt
  • Lunghezza profilo: 2 metri
  • Accessori inclusi: tappi e staffe
  • Installazione rapida: microforatura ala

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit profilo INCAS4 è ideale per binari o tagli di luce incassati nel cartongesso con installazione filo muro. La copertura opale permette il mascheramento totale della sorgente luminosa fornendo in contemporanea la migliore distribuzione luminosa. La Microforatura sull’ala di sostegno garantisce una facile e rapida installazione dei pannelli in cartongesso. Il profilo INCAS4 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 13w/mt. Tipo di installazione: incasso/cartongesso Il kit è composto dai seguenti elementi: 2m di profilo INCAS4 completo di copertura opale 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi Conf.5pz
KIT 2MT INCAS4 OPALE+TAPPI+STAFFE