Descrizione del prodotto
Kit completo per l’installazione di profili da incasso per illuminazione a LED, con lunghezza di 2 metri. Include copertura opale per una diffusione uniforme della luce, tappi di chiusura e staffe di fissaggio per un montaggio sicuro e stabile. Il profilo è progettato per un incasso preciso con dimensioni di 52,4 mm di larghezza e 13,7 mm di profondità, garantendo un’installazione discreta e integrata nelle superfici. Ideale per creare effetti luminosi lineari in ambienti residenziali e commerciali, valorizzando gli spazi con un’illuminazione moderna e funzionale. Descrizione del produttore: Il profilo INCAS1 è ideale per binari o tagli di luce incassati nel cartongesso dal desgin compatto e minimal. La copertura opale permette il mascheramento totale della sorgente luminosa fornendo in contemporanea la migliore distribuzione luminosa sulla lunghezza lineare anche con sorgenti luminose a media densità di led per metro lineare. La microforatura sulle ali di sostegno garantisce una facile e rapida installazione dei pannelli in cartongesso. Il profilo INCAS1 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 13w/mt. Tipo Installazione: incasso/cartongesso. Il kit è composto dai seguenti elementi: 2m di profilo INCAS1 completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.