Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione
AC/DC
riflettore
ultra brillante
colore della scatola
grigio
colore della luce
bianco
con corpo luminoso
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
apparecchio di servizio
alimentatore standard
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
flusso luminoso effettivo
2585 lm
altezza/profondità
65 mm
classe di protezione
I
resistenza agli urti
IK06
materiale della scatola
alluminio
ripartizione della luce
simmetrico
larghezza
150 mm
lunghezza
315 mm
regolabilità
girevole e orientabile
prestazioni del sistema
25 W
temperatura del colore
3000 K
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
adatto al montaggio di barre conduttrici
esecuzione della superficie
opaco
apparecchio di servizio incluso
adatto per numero di corpi luminosi
1
corrente nominale
220 mA
corpo luminoso
LED non sostituibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te