Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40172
Cod. Produttore
40172
Cod. EAN
8007352745018

Informazioni di prodotto

Kit 2 pulsanti doppi per targa 40170

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: kit 2 pulsanti doppi per targa Roxie 40170 con cartellini portanomi

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

86 mm

altezza

29,8 mm

profondità

6,4 mm

materiale

Plastica

Produttore

Kit 2 pulsanti doppi per targa Roxie 40170 con cartellini portanomi

€ 14,47 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info