› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

KIT 2 CAMERE BULLET IP NVR 4 CH 1TB

Cod. Rexel GGKITIP24C5MP
Cod. Produttore KITIP24C5MP

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 2 CAMERE BULLET IP NVR 4 CH 1TB
  • Risoluzione: 5 Megapixel
  • Lunghezza focale: 2,8 mm
  • IR: 20 m
  • Canali NVR: 4
  • Disco rigido: 1 TB
  • Serie: GIGAMEDIA
  • Telecamere aggiuntive: fino a 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa soluzione ti permette di muovere i primi passi nel mondo della videosorveglianza. Il kit è composto da un registratore PoE a 4 canali con un disco rigido integrato da 1 TB. Viene fornito con 2 telecamere a tubo da 5 Megapixel con una lunghezza focale di 2,8 mm e un IR di 20 m. Puoi aggiungere 2 telecamere aggiuntive che fanno parte della gamma GIGAMEDIA (IPC). L'interfaccia intuitiva consente una rapida movimentazione del prodotto. e la sua configurazione avviene in meno di 10 min. Con l'applicazione GGM VIEW, puoi visualizzare il registratore in remoto sul tuo smartphone. Manuale guida francese

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

tipo di connettore

Power over LAN

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

numero di videocamere

4

numero max. di ingressi video

4

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

Con lampada a infrarossi

Modello telecamera

Standard (fisso)

Grado di protezione (IP) camera

IP67

Collegamento della camera tramite cavo

numero di telecamere in dotazione

2

Adatto per montaggio a soffitto

KIT 2 CAMERE BULLET IP NVR 4 CH 1TB
€ 345,45 x 1 pz.
(pz.)