Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
materiale della scatola
alluminio
materiale della copertura
vetro trasparente
resistenza agli urti
IK06
temperatura del colore
4000 K
max. potenza della lampada
10 W
profondità
30 mm
altezza
660 mm
tensione nominale
220 V
classe di protezione
I
larghezza
110 mm
tipo di lampada
stele
apparecchio di servizio incluso
colore della scatola
grigio
colore della luce
bianco
apparecchio di servizio
alimentatore standard
tipo di tensione
AC/DC
flusso luminoso effettivo
1200 lm
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te