Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL115040N
Cod. Produttore
LL115040N
Cod. EAN
8012680104260

Informazioni di prodotto

Kit 12 Tag 110 H500 LED 4K Antrac.
KIT 12 TAG 110 H500 LED 4K ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

altezza

660 mm

profondità

30 mm

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

flusso luminoso effettivo

1200 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

titanio

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

larghezza

110 mm

tipo di lampada

stele

max. potenza della lampada

10 W

Produttore

KIT 12 TAG 110 H500 LED 4K 10W ANTR