Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151163
Cod. Produttore
LL1151163
Cod. EAN
8012680102990

Informazioni di prodotto

Kit 09 Tag 210 As. Post LED 3K Grigio
KIT 09 TAG 210 AS. POST LED 3K GRIGLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

ripartizione della luce

asimmetrico

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

150 mm

resistenza agli urti

IK06

flusso luminoso effettivo

2386 lm

classe di protezione

I

altezza/profondità

65 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

lunghezza

290 mm

esecuzione della superficie

opaco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto al montaggio di barre conduttrici

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

DALI

prestazioni del sistema

25 W

regolabilità

girevole e orientabile

Produttore

KIT 09 TAG 210 AS. POST LED 3K 25W