› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

KFV270/30/C1 KIT FOTOVOLTAICO ILLUM

DKC
Cod. Rexel DKC081934101
Cod. Produttore 081934101
Cod. EAN 8033603368804

Informazioni principali

  • Potenza max 50W
  • Led 24 unità
  • Potenza parzializzabile 17, 27, 32W
  • Struttura acciaio zincato
  • Sbraccio acciaio zincato
  • Centralina di comando e controllo
  • Batteria di accumulo
  • Serie KFV270/30/C1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo illuminante a 24 Led – potenza massima 50W parzializzabile da centralina di comando a 17, 27 e 32W. Struttura di fissaggio pannello fotovoltaico in profilato di acciaio zincato a caldo. Sbraccio per corpo illuminante realizzato in acciaio zincato a caldo. Centralina di comando e controllo, batteria di accumulo. Il palo non è compreso nella fornitura.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

numero di moduli

1

Adatto per materiale di copertura

Altro

KFV270/30/C1 KIT FOTOVOLTAICO ILLUM