›

Keystone Jack Cat6a UTP 180° Punch Down per cablaggio rete professionale

Cod. Rexel HIK307400770
Cod. Produttore 307400770
Cod. EAN 6942160481258

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Frequenza max: 500 MHz
  • Compatibilità cavi: 22-24 AWG
  • Tipo conduttore: Solido, trefolato
  • Contatti placcati: 50 u" oro
  • Resistenza contatto: 20 mΩ max
  • Temperatura esercizio: -10°C +60°C
  • Serie: DS-1CK6AU180T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Keystone jack DS-1CK6AU180TCAVO di categoria 6A, progettato per connessioni di rete ad alte prestazioni. Compatibile con cavi circolari e conduttori sia trefolati che massicci, supporta una gamma AWG da 22 a 24. Non schermato, richiede l'uso di un utensile speciale per l'installazione. Ideale per applicazioni di cablaggio strutturato in ambienti professionali, garantisce affidabilità e facilità di montaggio. Disponibile in diverse colorazioni per una migliore identificazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

110

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

utensile speciale necessario

gamma AWG

22 ... 24

Keystone Jack Cat6a UTP 180° Punch Down per cablaggio rete professionale