›

KBU8M PD 8A 1000V

Cod. Rexel EA640066700
Cod. Produttore 640066700
Cod. EAN 8029564143765

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione massima: 1000 V
  • Tipo: Rettificatore a ponte
  • Serie: KBU8M
  • Applicazioni: Conversione AC-DC
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Robusta
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rettificatore a ponte KBU8M con corrente nominale di 8 ampere e tensione massima di 1000 volt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono conversione efficiente da corrente alternata a corrente continua. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni stabili in circuiti di alimentazione, offre robustezza e durata nel tempo. Adatto per installazioni in dispositivi elettronici e impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità per la gestione della potenza.
KBU8M PD 8A 1000V