Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK80294
Cod. Produttore
80294

Informazioni di prodotto

HELUKAT® 600 S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC grey

Documentazione tecnica

Il cavo HELUKAT 600 S/FTP 4X2XAWG 26/7 FRNC è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di rete e telecomunicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è dotato di una struttura a quattro coppie schermate, che offre un'eccellente protezione contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione dei dati affidabile e veloce. La sua configurazione AWG 26/7 garantisce flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per ambienti dove è richiesta una gestione efficiente dei cavi. Inoltre, il rivestimento FRNC offre una protezione aggiuntiva contro il fuoco, rendendolo sicuro per l'uso in spazi interni. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione robusta e performante per le proprie reti di comunicazione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

anelli

numero di fili

8

diametro esterno circa

5.9 mm

sezione AWG

26

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

7

diametro del conduttore

0.48 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

HELUKAT 600 S/FTP 4X2XAWG 26/7 FRNC

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui