› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

KA/PV ASTE RINVIO PORTE P

DKC
Cod. Rexel DKC091505502
Cod. Produttore 091505502
Cod. EAN 8054684015838

Informazioni principali

  • Colore: grigio RAL 7040
  • Materiale: vetroresina
  • Protezione IP: IP33 CEI EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK10 CEI EN 62262
  • Serratura: cifratura 640
  • Conformità: ENEL DS919
  • Serie: DKC091505502

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In vetroresina – colore grigio RAL 7040. Con serratura cifratura 640. Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS919.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Arresto porta

materiale

Metallo

KA/PV ASTE RINVIO PORTE P