Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM031513
Cod. Produttore
031513
Cod. EAN
4015080315131

Informazioni di prodotto

K50X24/50 MORSETTO DI COLLEGAMENTO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento, quadro di distribuzione CI

spessore della sbarra collettrice

12 mm 24 mm

larghezza della sbarra collettrice

50 mm 50 mm

adatto per

guida piatta

larghezza del morsetto

69 mm

sezione max. del conduttore

400 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

800 A

adatto per collegamento conduttore a nastro

Serie

None