Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6016421
Cod. Produttore
6016421
Cod. EAN
4012196013036

Informazioni di prodotto

Fissaggio a parete per passerella grigliata 50x59 Acciaio legato A2 1.4301 non trattato, ulteriore trattamento acciaio inossidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto a parete per fissaggio diretto alla parete di passerelle grigliate con altezza del bordo di 55 mm.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

K12 1818 VA4301 PIASTRA DI FISSAGGI