› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

K-T/4M TETTO X ARMADI CV4M-BV

DKC
Cod. Rexel DKC095742045
Cod. Produttore 095742045
Cod. EAN 8054684026506

Informazioni principali

  • Applicazione: tetto
  • Compatibilità: armadi CV4M-BV4M
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Finitura: grigia
  • Resistenza: agenti atmosferici
  • Installazione: facile e veloce
  • Serie: DKC095742045
  • Uso: ambienti esterni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095742045 è un dispositivo progettato per l'installazione su tetto, ideale per armadi CV4M-BV4M. Realizzato in plastica di alta qualità, è caratterizzato da una finitura grigia che si integra facilmente in vari ambienti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici. Questo dispositivo è compatibile con i pannelli del tetto, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni in ambienti esterni. Grazie alla sua progettazione attenta, offre una facile installazione e manutenzione. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico, contribuendo a un'installazione sicura e affidabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

714 mm

profondità

271 mm

numero RAL

7040

Adatto per armadi di larghezza

714 mm

Adatto per armadi di profondità

271 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

K-T/4M TETTO X ARMADI CV4M-BV