› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

K-SPT/N COPERCHIO X ARMADI C

DKC
Cod. Rexel DKC095741542
Cod. Produttore 095741542
Cod. EAN 8054684026377

Informazioni principali

  • Serie: K-SPT/N
  • Tipo: Sportello armadi
  • Modelli: CVN-CVHN
  • Serratura esclusa: Non inclusa
  • Cerniere escluse: Non incluse

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serratura e cerniere non comprese.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

546 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

900 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

K-SPT/N COPERCHIO X ARMADI C