› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

K-SPT/4M-WL COPERCHIO X ARMADI CV

DKC
Cod. Rexel DKC095741609
Cod. Produttore 095741609
Cod. EAN 8054684026407

Informazioni principali

  • Serie: CV4M-B
  • Tipo: SPORTELLO ARMADI
  • Modello: K-SPT/4M-WL
  • Serratura e cerniere: non comprese

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serratura e cerniere non comprese.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

714 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

660 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

K-SPT/4M-WL COPERCHIO X ARMADI CV