Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69676
Cod. Produttore
69676

Informazioni di prodotto

JZ-604 TC TRAY CABLE black 5 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione a cinque conduttori da 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo è adatto per applicazioni in impianti civili e industriali. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per connessioni elettriche stabili e sicure.

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

5

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

10.5 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione