Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12650
Cod. Produttore
12650

Informazioni di prodotto

JZ-602-RC-PUR grey 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con isolamento in PUR, sezione conduttori 4G1.5 mm² (16 AWG), ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre ottime prestazioni in ambienti industriali grazie alla sua robustezza e durata nel tempo. La struttura a quattro conduttori consente un utilizzo versatile in diverse installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C