Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83044
Cod. Produttore
83044

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 7 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico JZ-602 da 7G6 QMM (10 AWG) di colore grigio è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale alla corrente elettrica e durata nel tempo. La sezione da 6 millimetri quadrati per ciascuno dei sette conduttori consente un trasporto efficiente dell'energia, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni elevate. Il rivestimento esterno protegge il cavo da agenti esterni e usura, assicurando un funzionamento stabile anche in ambienti impegnativi.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

15.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C