Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83067
Cod. Produttore
83067

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 18 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 da 2,5 mm² di sezione, equivalente a 14 AWG, caratterizzato da un rivestimento di colore grigio. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una conduttività ottimale e una buona resistenza meccanica. Ideale per impieghi in ambito civile e industriale, assicura prestazioni costanti e durature nel tempo.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

18.7 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C