Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12877
Cod. Produttore
12877

Informazioni di prodotto

JZ-600 HMH-C black 25 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-600 HMH-C da 25 metri con sezione di 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il rivestimento nero offre resistenza e protezione contro agenti esterni, assicurando durabilità nel tempo. Progettato per trasmissione efficiente della corrente, è adatto a diverse applicazioni in ambito elettrico.

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

25.4 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C