Prodotti /

Cod. Rexel
HUK23367
Cod. Produttore
23367

Informazioni di prodotto

JZ-500-PUR grey 7 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 con conduttori in rame da 7G1.5 mm², rivestito in materiale PUR di colore grigio. Progettato per garantire elevata resistenza meccanica e chimica, ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Adatto per l'uso in ambienti con sollecitazioni elevate, questo cavo assicura un'eccellente trasmissione elettrica e protezione contro agenti esterni.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C