Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11709
Cod. Produttore
11709

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH-C grey 18 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo JZ-500 HMH-C 18G1 QMM di colore grigio è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre ottime prestazioni di conduttività e resistenza meccanica. La sua struttura è adatta per applicazioni che richiedono un cavo robusto e durevole, ideale per impianti elettrici civili e industriali. La sezione 18G1 QMM assicura una corretta gestione della corrente elettrica, mentre il rivestimento grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante l’installazione. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un prodotto affidabile e conforme agli standard del settore elettrico.

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

13.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C