Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11663
Cod. Produttore
11663

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH-C grey 12 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-500 HMH-C con conduttori da 12G0.5 QMM di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente e resistenza nel tempo. Adatto per applicazioni in ambienti domestici e industriali, offre flessibilità e facilità di posa grazie alla sua struttura compatta.

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

9.7 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C