› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Joystick USB 3 assi per DVR e VMS con controllo preciso e compatibilità versatile

Cod. Rexel HIK302600066
Cod. Produttore 302600066
Cod. EAN 6954273611248

Informazioni principali

  • Serie: DS-1005KI
  • Materiali: alta qualità
  • Design: ergonomico
  • Protezione: alta resistenza
  • Feedback: tattile rapido
  • Compatibilità: versatile
  • Uso: professionale
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La tastiera DS-1005KI è un dispositivo innovativo progettato per garantire un'ottima funzionalità in ambito elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa tastiera è ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e affidabile. La sua forma ergonomica e il design intuitivo la rendono facile da utilizzare, mentre il grado di protezione garantisce resistenza e durabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. Ogni tasto è progettato per offrire una risposta rapida e un feedback tattile, assicurando un'esperienza utente ottimale. Con una compatibilità versatile, la tastiera si integra perfettamente in vari sistemi elettrici, rendendola un componente essenziale per chi cerca efficienza e prestazioni elevate. La DS-1005KI è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico che necessitano di un dispositivo affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

167 mm

Tipologia

Altro

altezza

116 mm

profondità

177,5 mm

interfaccia tastiera

USB

Con joystick

Joystick USB 3 assi per DVR e VMS con controllo preciso e compatibilità versatile