Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM178571
Cod. Produttore
178571
Cod. EAN
4015081739004

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: joystick 2 posizioni
  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP66
  • Asse: metallico
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Funzione: ad impulso verticale
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Anello: colore titanio
Il comando a leva M22-WJS2V è un dispositivo elettrico progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile. Dotato di due posizioni di commutazione e di un meccanismo con ritorno automatico in posizione zero, garantisce un funzionamento sicuro e versatile. Questo comando è ideale per l'installazione verticale e si distingue per la sua robustezza e facilità di utilizzo, caratteristiche fondamentali per il settore elettrico. La sua configurazione senza contatti di chiusura o apertura per ogni direzione lo rende particolarmente adatto a sistemi che necessitano di un controllo semplice ma efficace. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: joystick, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse metallico, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Funzione: ad impulso, verticale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

numero di posizioni di commutazione

1

fissaggio centrale, diametro del foro

22,5 mm

numero di direzioni di azionamento

2

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

lunghezza del joystick

75 mm

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

Moeller series

Produttore

Joystick metallico 2 posizioni verticale IP66 automazione industriale