Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATJM60100-3CR
Cod. Produttore
JM60100-3CR
Cod. EAN
0051712391269

Informazioni di prodotto

100 amp class J fuse holder 600V 3 pole

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 100 amp class J fuse holder 600V 3 pole

numero di poli

3

corrente di dimensionamento

100 A

Serie

Bussmann Series