Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATJJS-80
Cod. Produttore
JJS-80
Cod. EAN
5027590172424

Informazioni di prodotto

Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 600 V, 200 kA, 19 x 75 mm, T, UL, extra-rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 600 V, 19 x 75 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

600 V

Serie

Bussmann Series