Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATJJS-150
Cod. Produttore
JJS-150
Cod. EAN
0051712628167

Informazioni di prodotto

Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 150 A, AC 600 V, 200 kA, 22 x 83 mm, T, UL, extra-rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 150 A, AC 600 V, 22 x 83 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori

corrente di dimensionamento

150 A

tensione di dimensionamento

600 V

Serie

Bussmann Series