Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206571600
Cod. Produttore
2206571600
Cod. EAN
8016535082420

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del downlight LED JET Q 220 657, ideale per installazioni efficienti e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con vari sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 45W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Design raffinato che valorizza gli ambienti

Documentazione tecnica

JET Q 220 657 LED 46W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET Q 220 657 LED 46W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

110 mm

lunghezza

220 mm

larghezza

220 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

JET Q 220 657 LED 45W 4K CLD BIA