Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206571300
Cod. Produttore
2206571300
Cod. EAN
8016535082413

Informazioni di prodotto

Il downlight LED JET Q 170 657 garantisce un'illuminazione efficiente e un'installazione semplice, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con standard di incasso comuni
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie a tecnologia LED da 32W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Design raffinato che valorizza gli ambienti

Documentazione tecnica

JET Q 170 657 LED 32W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET Q 170 657 LED 32W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

90 mm

lunghezza

170 mm

larghezza

170 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

JET Q 170 657 LED 32W 4K CLD BIA