Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206571400
Cod. Produttore
2206571400
Cod. EAN
8016535102166

Informazioni di prodotto

Il downlight LED JET Q 170 657 38W 4K CLD BIA IP44 garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con molteplici ambienti grazie alla protezione IP44

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 38W
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità a 4000K
  • Design elegante che si integra in ogni contesto

Documentazione tecnica

JET Q 170 657 38W 4K CLD BIA IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET Q 170 657 38W 4K CLD BIA IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

JET Q 170 657 38W 4K CLD BIA IP44