Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206571000
Cod. Produttore
2206571000
Cod. EAN
8016535102142

Informazioni di prodotto

Il downlight LED JET Q 130 657 22W 4K CLD BIA IP44 garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per installazioni moderne e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie al design compatto e IP44
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diversi ambienti grazie alla protezione contro polvere e umidità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 22W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda 4000K
  • Design raffinato che si integra perfettamente in ogni contesto

Documentazione tecnica

JET Q 130 657 22W 4K CLD BIA IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET Q 130 657 22W 4K CLD BIA IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

JET Q 130 657 22W 4K CLD BIA IP44