Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206561539
Cod. Produttore
2206561539
Cod. EAN
8016535122867

Informazioni di prodotto

Plafoniera JET 250 656 52 W 3000 K bianco IP44

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il JET 250 656 52W 3K CLD BIA IP44 è un apparecchio di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Con una potenza di 52W e una temperatura di colore di 3000K, questo dispositivo garantisce una luce calda e accogliente, ideale per ambienti sia interni che esterni. Il grado di protezione IP44 assicura una resistenza adeguata contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo perfetto per l'uso in spazi umidi o all'aperto. Realizzato con materiali di alta qualità, il JET 250 è progettato per durare nel tempo, offrendo un'illuminazione efficace e affidabile. La sua forma elegante e moderna si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, conferendo un tocco di stile. Questo apparecchio è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione che unisca estetica e funzionalità, senza compromettere la qualità.

Produttore

JET 250 656 52W 3K CLD BIA IP44