Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS220659121241
Cod. Produttore
220659121241
Cod. EAN
8016535149185

Informazioni di prodotto

Downlight LED JET 180 659 32W 4K CLD-D-D BIA IP44, ideale per installazioni rapide e senza complicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Compatibilità con vari sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumi ridotti a 32W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Durata prolungata e minore manutenzione
JET 180 659 32W 4K CLD-D-D BIA IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET 180 659 32W 4K CLD-D-D BIA IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

JET 180 659 32W 4K CLD-D-D BIA IP44