Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206591200
Cod. Produttore
2206591200
Cod. EAN
8016535110819

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED garantisce un'installazione rapida e un'illuminazione efficiente, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio semplice e veloce
  • Compatibilità con standard IP44 per ambienti vari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo di soli 32W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda (4000K)
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente
JET 180 659 32W 4K CLD BIA IP44 MATPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET 180 659 32W 4K CLD BIA IP44 MATPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

JET 180 659 32W 4K CLD BIA IP44 MAT