Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206561400
Cod. Produttore
2206561400
Cod. EAN
8016535102159

Informazioni di prodotto

JET 180 656 44W 4K CLD CELL BIA IP44

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada JET 180 da 38W è caratterizzata da una luce a temperatura colore di 4000K che garantisce un'illuminazione naturale e confortevole. Il corpo in colore bianco assicura un design sobrio e versatile, mentre la protezione IP44 la rende adatta all'uso in ambienti con presenza di umidità e polvere. Questo apparecchio è ideale per installazioni elettriche che richiedono efficienza e resistenza, combinando funzionalità e sicurezza in un unico prodotto.

altezza/profondità

90 mm

diametro esterno

180 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

JET 180 656 38W 4K CLD BIA IP44