Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS220656121241
Cod. Produttore
220656121241
Cod. EAN
8016535125868

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con 23W di potenza
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
JET 140 656 LED 23W 4K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET 140 656 LED 23W 4K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

JET 140 656 LED 23W 4K CLD-D-D BIA