Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206561039
Cod. Produttore
2206561039
Cod. EAN
8016535125851

Informazioni di prodotto

Il downlight LED JET 140 656 22W 3K CLD BIA IP44 unisce efficienza e design per un’illuminazione moderna e uniforme.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard IP44 per ambienti vari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 22W
  • Luce calda a 3000K per un ambiente confortevole
  • Durata prolungata e bassa manutenzione

Documentazione tecnica

JET 140 656 22W 3K CLD BIA IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET 140 656 22W 3K CLD BIA IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

JET 140 656 22W 3K CLD BIA IP44