Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206561000
Cod. Produttore
2206561000
Cod. EAN
8016535102135

Informazioni di prodotto

Perfetto per un’illuminazione moderna ed efficiente, il downlight JET 140 656 22W 4K CLD BIA IP44 offre vantaggi sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e IP44
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 22W
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità a 4000K

Documentazione tecnica

JET 140 656 22W 4K CLD BIA IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: JET 140 656 22W 4K CLD BIA IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

140 mm

altezza/profondità

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

JET 140 656 22W 4K CLD BIA IP44